Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG 12463886 ACBF-11 Hilfsschalter 2.5 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398376-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12463886
EAN/GTIN:
     7909158181858
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
WEG 12463886 ACBF-11 Hilfsschalter 2.5 A 1 Schließer,1 Öffner 1 St.

Hilfsschalter für MPW

Hilfsschalter für Motorschutz-Leistungsschalter MPW18, MPW40 und MPW65.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): Frontseitiger Anbau · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): MPW Motorschutz Leistungsschalter · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom: AC-12 2,5 A, AC-15/24 V 2 A, AC-15/230 V 0,5 A, DC-13/24 V 1 A, DC-13/60 V 0,15 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
MPW Motorschutz Leistungsschalter
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
ACBF-11
Ausführung (allgemein):
Frontseitiger Anbau
Schaltstrom (max.):
2.5 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003645461, 02050003710527, WEG, 12463886, ACBF-11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 7,04*
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 7,07*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 13,37*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428112
ab € 27,87*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,23*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,88*
Zubehör
WEG
12487340
ab € 44,99*
Zubehör
WEG
MPW18-3-D016
ab € 26,65*
Zubehör
WEG
URMP V37
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.