Übersicht | "Hilfsschalter"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Kontaktelement 1 Schließer, Frontbe festigung, Schraubanschluss M22-K10 (24 Angebote) Kontaktelement, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Baugröße: NZM1/2/3/4, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Frontbefestigung, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Schutzart: IP20, Anbindung ... |
|
ab € 1,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,77* pro Stück |
| |
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S (18 Angebote) Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.Unter dem Ma... |
|
ab € 2,51* pro Stück |
| |
Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0 (21 Angebote) Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung... |
|
ab € 7,50* pro Stück |
| |
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S (17 Angebote) Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.Unter dem M... |
|
ab € 2,59* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss (17 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind T... |
|
ab € 24,98* pro Stück |
| |
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö (16 Angebote) Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen.Unter dem Ma... |
|
ab € 2,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,19* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss (18 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Tei... |
|
ab € 20,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,25* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss (18 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil... |
|
ab € 18,80* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss (19 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT... |
|
ab € 17,10* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss (19 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil... |
|
ab € 20,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,15* pro Stück |
| |
Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss (10 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sin... |
|
ab € 40,42* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Hilfsschalter | | ![](/p.gif) | Mit dem Hilfsschalter Schutzschalter in Steuerungen integrieren
Mit einem Hilfsschalter binden Sie einen Schutzschalter in die Steuerung ein. Dieser ermöglicht das Öffnen und Schließen von Stromkreisen. Der Hilfsschalter selbst schaltet dabei keine hohen Lasten. Die Integration der Schalter erfolgt in der Regel durch An- oder Einbau an den Leistungsschalter. Je nach Modell verfügt der Hilfsschalter über eine unterschiedliche Anzahl an Schließern und Öffnern. Gelegentlich wird der Hilfsschalter auch als Hilfskontakt oder Hilfsschalterblock bezeichnet.
Montagetyp
Je nach Ausführung des Hilfsschalters erfolgt der Anschluss zum Beispiel in Schraubmontage oder in Schienenmontage. Achten Sie auf eine Ausführung, die zu Ihrer Anlage passt. Achten Sie bei der Wahl des Schützes auch auf die Einbaumaße.
Anzahl an Öffnern und Schließern
Je nach Ausführung verfügen Hilfsschalter über eine unterschiedliche Anzahl an Öffnern und Schließern. Die Öffner sind die Ruhekontakte und die Schließer sind die Arbeitskontakte. Die Arbeitskontakte werden oftmals auch kurz als NO für Normally Open bezeichnet. Die Ruhekontakte als NC für Normally Closed. Die Kombination aus Öffner und Schließer wird als Wechsler bezeichnet. Die Anzahl an benötigten Öffnern und Schließern ist abhängig von Ihrer individuellen Anwendung. Die passende Anzahl ergibt sich ebenso aus Ihrer Planung wie auch der Bemessungsstrom.
|
|