Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFC0-11 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398426-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499350
EAN/GTIN:
     7909158165391
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
WEG BFC0-11 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Kompaktschütze CWC0

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWC0 (3-polig) · Polzahl (LOV): 2polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWC0 (3-polig)
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFC0-11
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 02050003657938, WEG, 12499350, BFC0-11, 122-0928
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,56*
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 12,26*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 14,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,26*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12486696
ab € 57,52*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 14,95*
Zubehör
WEG
ECCMP-C0
ab € 6,52*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,43*
Zubehör
WEG
RCC0-4 D63
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.