Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFC0-20S Hilfsschalterblock 6 A Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398431-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499237
EAN/GTIN:
     7909158165544
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
weg hilfskontakt
WEG BFC0-20S Hilfsschalterblock 6 A Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Kompaktschütz CWC0, schraubenlose Klemmtechnik

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schnellanschluss · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 2 Schließer · Laststrom: 6 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWC0 (3-polig) · Polzahl (LOV): 2polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWC0 (3-polig)
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schnellanschluss
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFC0-20S
Dauerstrom (max.):
10 A
Laststrom:
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, WEG, 12499237, BFC0-20S, schütz, schuetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.