Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399043-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.25
EAN/GTIN:
     4211125756253
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 203 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg

Beurer Glaswaage New York

Effektvolle weiße LCD-Beleuchtung
Mit extra großer LCD-Anzeige
Überlastungsanzeige

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Ausstattung:
Effektvolle weiße LCD-Beleuchtung · Mit extra großer LCD-Anzeige · Ziffernhöhe: 40 mm · Trittfläche aus Sicherheitsglas · Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm hoch · Umstellung kg/lb/st · Tragkraft: 150 kg · Einstellung: 100 g · Überlastungsanzeige · Ein- und Ausschaltautomatik · Inkl. 2 x 3 V CR 2032 Batterien.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1560 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Motiv: New York · Wiege-Kapazität (max.): 150 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Design-Glaswaage · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
150 kg
Wägebereich (max.):
150 kg
Gewicht:
1560 g
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, 04211125756253, 4211125756253, Beurer, 756.25, GS 203
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 24,25*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 24,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 28,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,69*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.