Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVAF 24/1,2Ah Industrielle USV-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399513-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVAF 24/1,2Ah
EAN/GTIN:
     4016139043197
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Block PVAF 24/1,2Ah Industrielle USV-Anlage

Batteriemodul 24V/1,2Ah flach

automatische Erkennung angeschlossener Batteriemodule
Zuverlässiges Frühwarnsignal bei geringer Restlebenserwartung der Batterien
Maximale Lebensdauer durch Temperatur geführtes Batteriemanagement
Servicefreundliches Federzug-Steckersystem

Batteriemodul für den Aufbau einer sicheren 24-Vdc-Versorgung bei Netzausfall.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 1.2 Ah · Anschlüsse (Details): max. 2.5 mm² · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 7.5 A · Eingangsspannungs-Bereich: 24 V/DC · Gewicht: 1800 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 136.5 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20 · Temperaturbereich: -10° C bis +40° C · Befestigungsart:DIN Tragschiene TH 35

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
1.2 Ah
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 131 x 136.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
136.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Block
Typ (Hersteller-Typ):
PVAF 24/1|ツ|2Ah
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschlüsse (Details):
max. 2.5 mm²
Ausgangsstrom (Details):
7.5 A
Eingangsspannungs-Bereich:
24 V/DC
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, block usv, ups, usv batterie 1.2 ah, 4016139043197, Block, PVAF 24/1, 2Ah
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,95*
€ 112,67*
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 112,75*
€ 5,95*
ab € 92,70*
€ 115,97*
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 117,24*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 153,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.