Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 86093968114755V1LF Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401417-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86093968114755V1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 96-pol
FCI 86093968114755V1LF Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.

Federleiste - Bauform C


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+b+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1.5 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl (num): 96 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.6 x 95 x 15.6 mm
Gesamtpolzahl:
96
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
15.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10.6 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
FCI
Belegung:
(a+b+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
86093968114755V1LF
Typ (Hersteller-Typ):
DIN (PCB|ツ| System 23|ツ| IDC|ツ| Power)
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
96
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau, FCI, 86093968114755V1LF, DIN (PCB, System 23, IDC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 4,85*
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,32*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 5,51*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
2 Tage
2107
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217347
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.