Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 86093968114755V1LF Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W791941
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86093968114755V1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.6 mm
Länge:
10.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
86093968114755V1LF
DIN-Bauform:
C
Nennstrom:
1.5 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
96
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
96
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+b+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Weitere Suchbegriffe: 02050003690928, 02050003690911, 02050003671293, 02050003671309, FCI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 4,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,37*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,41*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 5,55*
2 Tage
58
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.