Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Modular jacks RJ10-Einbaubuchse 87180-044LF Buchse, Einbau horizontal Pole: 4P4C Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401771-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87180-044LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
modularbuchse rj10
FCI Modular jacks RJ10-Einbaubuchse 87180-044LF Buchse, Einbau horizontal Pole: 4P4C Schwarz 1 St.

RJ10-Einbaubuchse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Ports: 1 x · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Stecker-Norm: RJ10 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ10
Marke:
FCI
Anzahl Ports:
1 x
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
87180-044LF
Typ (Hersteller-Typ):
Modular jacks
Material (Details):
Nylon
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Pole:
4P4C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
RJ-Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: rj-10 buchse, FCI, 87180-044LF, Modular jacks, 771-0206, Patchstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,92*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 0,98*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,22*
Lager 102
109
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,31*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,948*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stewart
937-SP-3044
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.