Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 937-SP-3044 STECKER WESTERN LITZE 4POL PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-429752
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     937-SP-3044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj11
westernstecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: 30
  • Modularer Steckverbinder: RJ11-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, 937-SP-3044, 429752, 429-752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GC5041
    ab € 29,57*
    Zubehör
    Multicomp
    HT2008AR
    ab € 56,21*
    Zubehör
    Multicomp
    TEM0037-2009
    ab € 30,31*
    Zubehör
    Stewart
    2980011-01
    ab € 151,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.