Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IPC-3 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiCd, NiMH 10440, 14500, 16340, 16650, 17355, 17500, 17670, 18490, 18500, 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403321-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-C3100
EAN/GTIN:
     4016139046709
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT IPC-3 Rundzellen-Ladegerät LiIon,NiCd,NiMH 10440,14500,16340,16650,17355,17500,17670,18490,18500,18650,22650,26500,26650,CR-123A,A,Micro (AAA),Mignon (AA),Sub-C,Baby (C)

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus
Ladeströme und Entladeströme einstellbar
Test- und Refresh-Funktion

Das intelligente Ladegerät IPC-3 kann NiCd und NiMH Akkus, sowie die immer weiter verbreiteten Li-Ion-Rundzellen laden. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A etc. Es können problemlos, in allen vier Ladeschächten, Akkus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Kapazitäten geladen werden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Der Lader hat zusätzlich eine Akkutest-Funktion die automatisch erkennt, in welchem Zustand der Akku ist, oder ob versehentlich eine Batterie eingelegt wurde. Wenn nötig, wird die Refresh-Funktion aktiviert, um den Akku wieder zur vollen Leistung zu verhelfen und die Lebensdauer zu verlängern. Über das LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung können stets die aktuellen Parameter sowie der Ladefortschritt überprüft werden.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Gewicht: 230 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: 10440,14500,16340,16650,17355,17500,17670,18490,18500,18650,22650,26500,26650,CR-123A,A,Micro (AAA),Mignon (AA),Sub-C,Baby (C) · Passender Akku: LiIon,NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 151 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Weitere technische Daten: Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar · Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten · Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar · Max. Ladekapazität 20000 mAh · Länge Netzteilkabel 145 cm · Ladegerät Eingang 12 V · Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Lieferumfang:
IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 42 x 151 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
70 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
151 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für Akkugröße:
10440 | 14500 | 16340 | 16650 | 17355 | 17500 | 17670 | 18490
Passender Akku:
LiIon | NiCd | NiMH
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Akkuerkennung | Auffrischen / Regenerieren | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Erhaltungsladung | Grafische Anzeige
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Entlade-Strom:
700 mA
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 52,18*
Lager 102
835
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 52,19*
€ 6,95*
ab € 43,83*
€ 57,81*
8 Tage
849
€ 6,99*
ab € 57,06*
€ 74,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
€ 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714095
€ 6,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
€ 2,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
€ 1,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713995
€ 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.