Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec KBS 10 - 60 Klettbandsockel zum Anschrauben Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebotec
Hebotec
Artikel-Nr.:
     102-1403830-BP
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     3011-006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
04016139051642
02050003694360
02050005003481
4016139051642
Hebotec KBS 10 - 60 Klettbandsockel zum Anschrauben Schwarz 1 St.

Klettbandsockel 3011-0

Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur Befestigung von Gegenständen aller Art, sowie der schonenden Bündelung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Die Montage erfolgt mittels Senkkopfoder Zylinderschraube. Der Sockel kann werkzeugfrei mit unserem Klettband endlos in variabler Länge bestückt werden.


Vorteile:
· wiederverwendbar
· einfaches Handling
· variable Länge des Klettbands
· Montage von Gegenständen aller Art

· einschnürungsfreie und schonende Montage
· Bündel können problemlos erweitert werden

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Anschrauben · Material: Polyamid · Weitere technische Daten: Klemmbereich 10 - 60 mm
Befestigungsloch-Ø: 4,7 mm
Passend für Klettband: 20 mm

Lieferumfang:
Ohne Klettverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hebotec
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Anschrauben
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
3011-006C
Typ (Hersteller-Typ):
KBS 10 - 60
Produkt-Art:
Klettbandsockel
Weitere Suchbegriffe: Hebotec
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,33*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.