Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec KBS 10 - 60 Klettbandsockel zum Anschrauben Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebotec
Hebotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046663
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     3011-006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4016139051642
Hebotec
3011-006
KBS 10 - 60
Hebotec KBS 10 - 60 Klettbandsockel zum Anschrauben Schwarz 1St.

Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur Befestigung von Gegenständen aller Art, sowie der schonenden Bündelung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Die Montage erfolgt mittels Senkkopfoder Zylinderschraube. Der Sockel kann werkzeugfrei mit unserem Klettband endlos in variabler Länge bestückt werden.
Vorteile:
· wiederverwendbar
· einfaches Handling
· variable Länge des Klettbands
· Montage von Gegenständen aller Art
· einschnürungsfreie und schonende Montage
· Bündel können problemlos erweitert werden

Kategorie: Klettbandsockel
Klett-Eigenschaft: zum Anschrauben
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klettbandsockel
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 3011-006
Typ: KBS 10 - 60
Hersteller-Nr.: 3011-006
EAN: - - - - - - - - -
Klemmbereich 10 - 60 mm
Befestigungsloch-Ø: 4,7 mm
Passend für Klettband: 20 mm

Lieferumfang: Ohne Klettverschluss

Weitere Suchbegriffe: Klett, Klettprodukte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,33*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.