Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 8603 Gas Grill Abdeckhaube Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404780-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8603
EAN/GTIN:
     4011964086036
Suchbegriffe:
Gasgrill
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
tepro Garten 8603 Gas Grill Abdeckhaube Beige

Gasgrill Abdeckung

Hochwertiges, strapazierfähiges Polyestergewebe 300 x 250D
Wasserabweisende PVB-Beschichtung
Wiederstandsfähig gegen UV Strahlen
Seitliche Ventilationsöffnungen

Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen
Meistens werden Schutzhüllen aus wetterfestem und wasserabweisenden Material mit dem Herbst in Verbindung gebracht. Wenn nach der Sommersaison Grills und Gartenmöbel gut verpackt – und so vor Schmutz, Nässe und Laub geschützt – bis zum nächsten Frühjahr eingelagert werden, denken die meisten an sie.
Doch auch im Sommer ist der Einsatz von Schutzhüllen ratsam: In den letzten Jahrzehnten ist die UV-Strahlung der Sonne immer aggressiver geworden. Um Grills und Gartenmöbel vor Materialalterung und Ausbleichen wirkungsvoll zu schützen, empfiehlt es sich, diese bei längerer Nichtbenutzung ebenfalls gut abzudecken. Zudem kann so vermieden werden, dass überraschende Sommergewitter mit Hagel und Sturm Grills und Gartenmöbel beschädigen.

Kinderleichte Handhabung
Die sichere Befestigung der Schutzhüllen ist dank Befestigungsklettband oder Befestigungskordel kinderleicht, so dass alle Sommerutensilien im Handumdrehen gut verpackt sind. Seitliche Ventilationsöffnungen stellen sicher, dass sich keine Staunässe bildet.

Ausstattung:
Auch passend für Tepro 508C, 3121, 3133 und 3157.
Mit Befestigungsklettband
Material:Außenseite PVB (Polyvinylbutyral); Innenseite: 100% Polyester

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 1.16 kg · Herstellerfarbe: Beige · Produktabmessung, Breite: 100 cm · Produktabmessung, Höhe: 90 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Lieferumfang:
Abdeckhaube,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
90 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
100 cm
Marke:
tepro Garten
Farbe:
braun
Ausführungen (Grill):
Gas
Gewicht:
1.16 kg
Produkt-Art:
Grill Abdeckhaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 57,28*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 123,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.