Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1405750-BP
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z204A
EAN/GTIN:
4012932124408
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100 mA - 1250 A
Zangenstromsensor mit Spannungsausgang
AC- und DC-Strommessung für TRMS Multimeter
Hohe Genauigkeit 1%
Automatisches Abschalten zum Batteriesparen
Die Übertragungsfaktoren lassen sich bei vielen METRAHIT-Multimetern direkt einstellen
Einfacher Nullabgleich über Tastendruck
Messkategorie: CAT III /300 V
Der Zangenstromsensor CP1800 wurde zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen entworfen. Unter Verwendung der Halleffekt-Technologie eignet er sich zur exakten Strommessung.
Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 4 mm-Stecker · Frequenz (max.): 20 kHz · Gewicht: 380 g · Grund-Genauigkeit: 1 % · Messbereich A/AC max.: 1250 A · Messbereich A/AC min.: 100 mA · Messbereich A/DC max.: 1250 A · Messbereich A/DC min.: 100 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Messbereiche DC, AC: 125A / 1250A (RMS) · Auflösung 100mA / 500mA · Leiter Ø32mm · Frequenzbereich: DC bis 20kHz Eigenunsicherheit: 1% + 100 / 500mA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 32 mm
Lieferumfang:
9V Alkaline Batterie,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 74 x 25 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
4 mm-Stecker
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Frequenz (max.):
20 kHz
Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messbereich A/AC max.:
1250 A
Messbereich A/AC min.:
100 mA
Messbereich A/DC max.:
1250 A
Messbereich A/DC min.:
100 mA
Grund-Genauigkeit:
1 %
Öffnungsbereich für Stromzange:
32 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
380 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
... >
13 - Messtechnik
>
Mess-Zubehör
>
Messvorsätze
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
4012932124408
,
Gossen Metrawatt
,
Z204A
,
CP1800
,
Hall
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 327,84*
€ 365,05*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,77*
€ 365,06*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,81*
€ 365,08*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,87*
€ 376,06*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 441,65*
€ 477,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,74*
€ 564,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gossen Metrawatt Batterietester METRACELL BT PRO Messbereich (Batterietester) bis 600 V Akku, Batterie B100B
GOSSEN METRAWATT
B100B
ab € 2.950,32*
Sonstiges
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA -
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,03*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Z201B | CP30 Stromzange, 4 mm, 30 A DC - 20 kHz, U-Out
GOSSEN METRAWATT
Z201B
ab € 473,44*
Sonstiges
Zangenmessgerät man UC VAC VDC 32mm Echteffektivwertmessung (TRMS) CP1100
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 368,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen