Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 97911901 Deckenhaken 1408690, 1408692 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhaken
Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     102-1406136-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97911901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Spelsberg 97911901 Deckenhaken 1408690,1408692 1 St.

Deckenhaken DH 100-M5

Deckenhaken, isoliert, mit M 5 Gewinde, Metall-Deckenhaken, isoliert, mit M5-Gewinde für Deckendosen, 100 mm.

Technische Daten:
Passend für (Modell Schalterdosen): 1408690,1408692 · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Spelsberg
Passend für (Modell Schalterdosen):
1408690 | 1408692
Produkt-Art:
Deckenhaken
Weitere Suchbegriffe: spelsberg deckenhaken, deckenhaken, schraubhaken m12x100, 2050003742436, Spelsberg, 97911901, DH 100-M5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,39*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,97*
€ 1,43*
Lager 102
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.