Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4218645 Soundkarte, Extern externe Kopfhöreranschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406215-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4218645
EAN/GTIN:
     4016139052526
Suchbegriffe:
Soundkarte
renkforce usb soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Renkforce RF-4218645 Soundkarte, Extern externe Kopfhöreranschlüsse

renkforce USB-Headset-Adapter / Externe Mini-Soundkarte Aluminium

Lautsprecher-/Headsetausgang (Stereo) und Mikrofoneingang
Auch für Skype und andere VoIP-Anbieter geeignet
C-Media IC Technologie für volles Audio-Erlebnis
Ideal für PC-System oder Notebook geeignet
Software wird automatisch installiert
Ultra kompakt und portabel

Der renkforce USB Headset-Adapter ist ideal für Desktop-PCs, Notebooks und Netbooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügung stellt. Schließen Sie Headset, Mikro oder Lautsprecher über Kabel mit 3,5 mm Stereostecker an, deren Anschluss auf der Rückseite oft schwer zu erreichen ist – dieses Problem haben Sie mit diesem Adapter nicht. Plug&Play-Installation umgeht defekte Soundkarten und Audio-Ports und verbessern den Zugriff ohne spezielle Treiber oder Software. Der Adapter wird direkt über USB mit Strom versorgt, was externe Netzteile oder zusätzliche Kabel überflüssig macht. Sie benötigen keine separate Soundkarte und das einfach per USB.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB,Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Soundkarten-Besonderheiten: externe Kopfhöreranschlüsse

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000,MAC O 10.5 und höher,Linux: 2.04.0,Linux: kernel 3.X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Soundkarten-Besonderheiten:
externe Kopfhöreranschlüsse
Produkt-Art:
Soundkarte|ツ| Extern
Weitere Suchbegriffe: 4016139052526, Renkforce, RF-4218645, Externe Soundkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,48*
Lager 102
1065
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,22*
€ 3,50*
ab € 21,06*
€ 29,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.