Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406228-BP Herst.-Nr.: 0560 1805 EAN/GTIN: 4029547014338 |
| |
|
| | |
| testo 805i Smart Probes Infrarot-Thermometer Optik 10:1 -30 - 250 °C
Infrarot-Thermometer testo 805i
· Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets · Berührungslose IR-Messung der Oberflächentemperatur · Einfache Bilddokumentation inkl. Messwert und Messfleckmarkierung · Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App · Messfleckmarkierung durch gut sichtbaren 8-Punkt-Laserkreis · Platzsparend und leicht zu transportieren.
Das Infrarot-Thermometer testo 805i fungiert in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet als kompaktes Messgerät für Wandtemperaturen sowie Sicherungs- und Komponententemperaturen von Klimasystemen. Dabei wird die Messstelle mit einem Laserkreis aus mehreren Punkten übersichtlich markiert. Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. Mit der App lassen sich auch Bilder inklusive Temperaturwert und Lasermarkierung erstellen und dokumentieren. Darüber hinaus wird die Detektion von schimmelgefährdeten Stellen durch ein eigenes Messmenü vereinfacht. Abschließend lassen sich die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt versenden.
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissions-Grad: 0.1 bis 1.0 (einstellbar) · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Optik: 10:1 · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: · Diffraktive Optik (Laserkreis) · Lagertemperatur -20 bis +60 °C · Betriebstemperatur -10 bis +50 °C · Standzeit 30h · Genaugkeit: ±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. (0 ... +250 °C)±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C).
Lieferumfang: inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll
Systemvoraussetzungen: mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0,iOS 8.3 oder neuer ,Android 4.3 oder neuer
Weitere Informationen: | | Emissionsgrad (max.): | 1.0 | Emissionsgrad (min.): | 0.1 | Marke: | testo | Optik: | 10:1 | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Emissions-Grad: | 0.1 bis 1.0 (einstellbar) | Temperatur (max.): | 250 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Infrarot-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, ir thermometer testo, ir thermometer, 4029547014338, testo, 0560 1805, 805i Smart Probes, temperaturmesser berührungslos |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,95* | € 89,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 76,98* | € 89,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,75* | € 91,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,28* | € 92,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,32* | € 111,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|