Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 49-01135-01 KSM-3 Kehrschleifmodul Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407488-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     49-01135-01
EAN/GTIN:
     4260069827451
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 49-01135-01 KSM-3 Kehrschleifmodul Bausatz

Kehrschleifenmodul KSM-3

Das Kehrschleifenmodul KSM-3 ändert die Polarität innerhalb weniger Millisekunden, sobald es den Spannungsabfall am Übergang bei der Ein- oder Ausfahrt eines Zuges detektiert. Das KSM-3 reagiert also schon, bevor die Spannung infolge des Kurzschlusses tatsächlich zusammenbricht. Um die präzise Einstellung der Kurzschlussempfindlichkeit sicherzustellen, zeigt eine LED auf der Platine das Erreichen des Optimums an.
Zusätzlicher Weichen-Ausgang: Vor der Ausfahrt des Zuges aus der Kehrschleife werden gleichzeitig die Kehrschleifen-Polarität und die Weiche richtig gestellt. Geeignet für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulenantrieb.

Ausstattung:
Max. Strom aller Fahrzeuge innerhalb der Kehrschleife: 8 A

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: DCC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 52 mm x 48 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Digital-Format:
DCC
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kehrschleifmodul
Weitere Suchbegriffe: 4260069827451, TAMS Elektronik, 49-01135-01, KSM-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 30,01*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 30,02*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 49,24*
€ 63,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.