| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W741661 Herst.-Nr.: 49-01135-01 EAN/GTIN: 4260069827451 |
| |
|
| | |
| Das Kehrschleifenmodul KSM-3 ändert die Polarität innerhalb weniger Millisekunden, sobald es den Spannungsabfall am Übergang bei der Ein- oder Ausfahrt eines Zuges detektiert. Das KSM-3 reagiert also schon, bevor die Spannung infolge des Kurzschlusses tatsächlich zusammenbricht. Um die präzise Einstellung der Kurzschlussempfindlichkeit sicherzustellen, zeigt eine LED auf der Platine das Erreichen des Optimums an. Zusätzlicher Weichen-Ausgang: Vor der Ausfahrt des Zuges aus der Kehrschleife werden gleichzeitig die Kehrschleifen-Polarität und die Weiche richtig gestellt. Geeignet für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulenantrieb. Weitere Informationen: | | Länge: | 52 mm | Breite: | 48 mm | Digital-Format: | DCC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Kehrschleifmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260069827451, TAMS Elektronik, KSM-3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,63* | € 29,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,02* | € 30,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,66* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|