Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 411 Drehfeldmessgerät CAT III 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408533-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 411
EAN/GTIN:
     4028532204112
Suchbegriffe:
4028532204112
Testboy
TV 411
spannungstester
Testboy TV 411 Drehfeldmessgerät CAT III 600 V LED

Kontaktloser Drehfeld- und Rotationstester Testboy TV 411

Kontaktlose Messung der Phasenfolge und des Drehfeldes
Integrierter Rotationstester
Schnell zu erfassende LED-Anzeige

Der kontaktlose Drehfeld- und Rotationstester TV 411 zeigt die Phasenfolge und Drehfeldrichtung der Außenleiter an und ist besonders für Serviceaufgaben in Motorinstallationen und mehrphasigen Netzen geeignet. Die kontaktlose Messung mit den farbig isolierten Klemmen beschleunigt den Serviceeinsatz und minimiert die Gefahr des Berührens elektrisch aktiver Leiter. Der integrierte Rotationstester ermittelt zudem kontaktlos durch Messung des Wechselmagnetfeldes die Drehrichtung der Motorwelle.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 220 g · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 70 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 30 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
70 bis 600 V
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
TV 411
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
70 V
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 110,71*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 87,48*
€ 110,72*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 128,54*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 162,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.