Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 411 Drehfeldmessgerät CAT III 600V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763221
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 411
EAN/GTIN:
     4028532204112
Suchbegriffe:
Testboy
spannungstester
Der kontaktlose Drehfeld- und Rotationstester TV 411 zeigt die Phasenfolge und Drehfeldrichtung der Außenleiter an und ist besonders für Serviceaufgaben in Motorinstallationen und mehrphasigen Netzen geeignet. Die kontaktlose Messung mit den farbig isolierten Klemmen beschleunigt den Serviceeinsatz und minimiert die Gefahr des Berührens elektrisch aktiver Leiter. Der integrierte Rotationstester ermittelt zudem kontaktlos durch Messung des Wechselmagnetfeldes die Drehrichtung der Motorwelle.
Features:
Kontaktlose Messung der Phasenfolge und des Drehfeldes
Integrierter Rotationstester
Schnell zu erfassende LED-Anzeige
Lieferumfang:
Bereitschaftstasche · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
220 g
Typ:
TV 411
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
70 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 110,16*
7 Tage
3
€ 6,45*
ab € 88,03*
€ 110,17*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 127,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 159,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.