Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 99327 Kabelverschraubung PG36 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409634-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Helukabel 99327 Kabelverschraubung PG36 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: PG36 · Gewinde-Länge: 13 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 32 mm · Klemm-Ø (min.): 22 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
PG36
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
99327
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP HT PG
Klemm-Ø (max.):
32 mm
Klemm-Ø (min.):
22 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
53 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003738941, Helukabel, 99327, HELUTOP HT PG, helutop
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,29*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,60*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,71*
€ 20,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.