Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W708211 Herst.-Nr.: 99327 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Passende Gegenmutter bitte separat bestellen. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP69K | Herst.-Teilenr.: | 99327 | Typ: | HELUTOP HT PG | Temperaturbereich: | -20 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Klemm-Ø (max.): | 32 mm | Klemm-Ø (min.): | 22 mm | Gewinde-Länge: | 13 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 53 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | PG36 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003738941, Helukabel, HELUTOP HT PG, helutop |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,13* | € 3,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,99* | € 3,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,71* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|