Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy Picco 14911 Nylon Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): Kindergröße 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414483-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14911
EAN/GTIN:
     4005781491111
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
L+D Griffy Picco 14911 Nylon Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): Kindergröße 1 Paar

Kinderhandschuh Picco

Cooler Kinder-Garten-Handschuh aus Nylonmaterial in hellblau mit blauer geschäumter Latexbeschichtung.

Ausstattung:
Kindgerechtes Motiv auf dem Handrücken · Gute Passform · Für Kinder von 4-6 Jahren geeignet.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): Kindergröße · Herstellerfarbe: Blau · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
blau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
Kindergröße
Produkt-Art:
Gartenhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,21*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,78*
Lager 102
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,60*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.