Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus JFM-0405-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416602-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-0405-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
igus JFM-0405-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 4 mm

iglidur® J Gleitlager, mit Bund

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz
Niedriger Verschleiß
Chemikalienbeständig
Niedriger Reibwert

Niedrige Reibwerte und Verschleiß. Die perfekte Kombination aus verschleißfestem Gleitlager bei
niedrigen bis mittleren Belastungen und besten Reibwerten. Sehr dimensionsstabil auch in feuchten
Anwendungen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 5 mm · Bohrungs-Ø: 4 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 8 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 1.1 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1.5 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.18 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): JFM · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
JFM
Typ (Hersteller-Typ):
JFM-0405-06
Bohrungs-Ø:
4 mm
Außen-Durchmesser:
5 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
1.1 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1.5 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.18 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
90 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: igus, JFM-0405-06, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,81*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,88*
Lager 102
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 2,9802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.