Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 6mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 6mm; gelb
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 6mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-0405-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-0405-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 9,5mm
Länge: 6mm
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 4mm
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,81*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,57*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,88*
2 Tage
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 2,9802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.