Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus ESTM-05 SL Gleitstehlager Bohrungs-Ø 5 mm Lochabstand 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416677-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-05 SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
igus ESTM-05 SL Gleitstehlager Bohrungs-Ø 5 mm Lochabstand 10 mm

igubal® Stehlager Maß E slim line

Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 5 mm · Lochabstand: 10 mm · axiale Belastung Kurzzeit (max.): 150 N · axiale Belastung Langzeit (max.): 75 N · radiale Druckkraft Kurzzeit (max.): 1400 N · radiale Druckkraft Langzeit (max.): 700 N · radiale Zugkraft Kurzzeit (max.): 1500 N · radiale Zugkraft Langzeit (max.): 750 N

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Typ (Hersteller-Typ):
ESTM-05 SL
axiale Belastung Langzeit (max.):
75 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
150 N
Bohrungs-Ø:
5 mm
Lochabstand:
10 mm
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
700 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
1400 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
750 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
1500 N
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, stehlager, igus, ESTM-05 SL, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,84*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,28*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.