Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus ESTM-10 Gleitstehlager Bohrungs-Ø 10 mm Lochabstand 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416682-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
igus ESTM-10 Gleitstehlager Bohrungs-Ø 10 mm Lochabstand 26 mm

igubal® Stehlager Maß E

Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 10 mm · Lochabstand: 26 mm · axiale Belastung Kurzzeit (max.): 700 N · axiale Belastung Langzeit (max.): 350 N · radiale Druckkraft Kurzzeit (max.): 5300 N · radiale Druckkraft Langzeit (max.): 2650 N · radiale Zugkraft Kurzzeit (max.): 3400 N · radiale Zugkraft Langzeit (max.): 1700 N

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Typ (Hersteller-Typ):
ESTM-10
axiale Belastung Langzeit (max.):
350 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
700 N
Bohrungs-Ø:
10 mm
Lochabstand:
26 mm
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
2650 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
5300 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
1700 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
3400 N
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,6221*
€ 4,4221*
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,30*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,35*
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 7,72*
7 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.