Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 120101001 Steckdosenleiste 2fach Arktis-Weiß ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417163-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     120101001
EAN/GTIN:
     4008220011802
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 120101001 Steckdosenleiste 2fach Arktis-Weiß ohne Stecker 1 St.

2fach Steckdosenleiste ohne Zuleitung

Wiederanschließbar ohne Zuleitung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,34*
1
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,77*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,01*
7 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,75*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.