Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 127115016 Steckdosenleiste 4fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417168-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     127115016
EAN/GTIN:
     4008224458863
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 127115016 Steckdosenleiste 4fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.

4fach Steckdosenleiste UNOversal Anthrazit

Anschraubbare Steckdosenleiste. Der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen beträgt 52 mm, zusätzlich sind diese um 90° gedreht.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 53.5 mm · Produktabmessung, Länge: 265.5 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Befestigungsabstand 249,5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
265.5 mm
Produktabmessung, Breite:
53.5 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,11*
4
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 11,15*
1
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,43*
1
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,42*
Lager 102
236
1
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.