Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Taster Aufputz-Standard Arktis-Weiß 514402000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417202-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     514402000
EAN/GTIN:
     4008224575324
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster weiß
wipptaster
Kopp Taster Aufputz-Standard Arktis-Weiß 514402000

Aufputz Taster (Öffner)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz-Standard
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4008224575324, Kopp, 514402000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 10,28*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,30*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 11,63*
6 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.