Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Taster Aufputz-Standard Arktis-Weiß 514402000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050885
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     514402000
EAN/GTIN:
     4008224575324
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster weiß
wipptaster
Kopp Taster Aufputz-Standard Arktis-Weiß 514402000

Funktion: Taster
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Serie: Aufputz-Standard
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 514402000
EAN: 4008224575324
Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: 4008224575324, Kopp, 514402000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 10,28*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,30*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 11,63*
Lager 1039
42
1
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.