Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3013 5ST3013 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419155-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3013
EAN/GTIN:
     4001869272788
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter 1s 1ö siemens
Siemens 5ST3013 5ST3013 Hilfsschalter

Hilfsschalter, kleine Leistung 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner. Kleine Leistung für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 9 x 90 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Querschnitt (num):
2.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-35-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001286
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 4001869272788, Siemens, 5ST3013, SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,19*
€ 29,35*
€ 5,00*
ab € 22,99*
€ 30,72*
3 Tage
200
€ 6,40*
ab € 24,09*
€ 32,23*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 23,58*
€ 32,36*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3620
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
5ST3617
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
5ST3605
ab € 1,67*
Zubehör
Siemens
5ST3642
ab € 5,91*
Zubehör
Siemens
5ST37462
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.