Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3731 Sammelschiene 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419193-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3731
EAN/GTIN:
     4001869313009
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 10qmm
phasenschiene siemens
Siemens 5ST3731 Sammelschiene 63 A

Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 1-phasig, 1016mm lang schneidbar

Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 1-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1016 mm · Weitere technische Daten: Phasenzahl: 1
Nettogewicht: 158.59 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1016 mm x 15.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1016 mm
Produktabmessung, Breite:
15.5 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Ausführung (allgemein):
Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen|ツ| Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.
Nennstrom:
63 A
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-13-06
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000215
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sammelschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, 4001869313009, Siemens, 5ST3731, 521-5049
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 12,29*
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 12,89*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 9,86*
€ 13,53*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 13,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,92*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,09*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,81*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,62*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,96*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,346*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,36*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.