Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MSE30L Schneideisen metrisch M3 Linksschneidend 16 mm 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421187-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MSE30L
EAN/GTIN:
     4014991107651
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
linksgewinde schneideisen
Donau Elektronik MSE30L Schneideisen metrisch M3 Linksschneidend 16 mm 5 mm

Schneideisen M3

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Donau Elektronik
Drehrichtung Gewinde:
Linksschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Schneideisen
Weitere Suchbegriffe: 04014991107651, 4014991107651, Donau Elektronik, MSE30L, Schneidklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 12,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,59*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.