Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MSE30L Schneideisen metrisch M3 Linksschneidend 16mm 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044518
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MSE30L
EAN/GTIN:
     4014991107651
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
linksgewinde schneideisen
Donau Elektronik MSE30L Schneideisen metrisch M3 Linksschneidend 16mm 5mm

Kategorie: Schneideisen
Gewindeart: metrisch
Gewinde-Maß: M3
Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend
Höhe: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Produkt-Art: Schneideisen
Hersteller-Nr.: MSE30L
EAN: 4014991107651
Maximale Speicherkapazität der SD-Karte: 128 GB

Weitere Suchbegriffe: 4014991107651, Donau Elektronik, MSE30L, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 12,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,59*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.