Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier 90/1250 OTA Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergrößerung 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421935-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4890125
EAN/GTIN:
     4007922028279
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier 90/1250 OTA Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergrößerung 48 bis 180 x

Spiegel-Teleskop Maksutov 90/1250 OTA Katadoptrisch

Hohe Brennweite
Kompaktes Design
Eingebauter Zenitspiegel
Farbfehlerfrei
Mit LED-Sucher DeLuxe

Das 90 mm Maksutov verfügt über eine hohe Brennweite von 1250 mm welches die Beobachtung von Mond und vielen Planeten ermöglicht. Durch die kompakte Bauart ist das Teleskop ideal für die Nutzung auf dem Balkon geeignet.
Das bewährte Spiegel-Linsen-System nach Maksutov-Cassegrain erzeugt ein scharfes und kontrastreiches Bild.

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.45 Bogensekunden · Bauart (Optik): Katadoptrisch · Brennweite (Details): 1250 mm · Feinbewegung: manuell · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Maksutov-Cassegrain · Okularaufnahme: 31.7 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 90 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 180 x · Vergrößerung (min.): 48 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 13.9

Lieferumfang:
Teleskop · SPL-Okular 26 mm · LED-Sucher · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · Support CD-ROM mit Astronomie-Software Stellarium · Drehbare Sternkarte · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Brennweite (Details):
1250 mm
Vergrößerung:
48 bis 180 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Katadoptrisch
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
90 mm
Montageart:
Maksutov-Cassegrain
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
180 x
Vergrößerung (min.):
48 x
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Auflösungsvermögen:
1.45 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
13.9
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922028279, Bresser Optik, 4890125, Maksutov-Cassegrain Messier 90/1250 OTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4964200
ab € 278,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.