Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-102S/600 EXOS-2 GOTO Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 23 bis 204 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421936-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4702609
EAN/GTIN:
     4007922009353
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-102S/600 EXOS-2 GOTO Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 23 bis 204 x

Achromatisches Linsenteleskop Messier AR-102S/600 GoTo

GOTO Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten
Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung
Justierbarer Polsucher
Sucher mit Fadenkreuzokular
Inkl. Okular-Adapter von 31,7 mm auf 50.8 mm

Ambitionierte Einsteiger und Fortgeschrittene finden mit diesem Gerät schon viele Objekte außerhalb des Sonnensystems. Entdecken Sie zum Beispiel Strukturen im Orionnebel in der unglaublichen Entfernung von 1500 Lichtjahren (14.200.000.000.000 km), oder beobachten Sie die Krater unseres Mondes, die Ringe des Saturn, oder den großen roten Fleck auf Jupiter! Die stabile Montierung erlaubt entspanntes Beobachten auch bei höchsten Vergrößerungen; Stabilität und Benutzerfreundlichkeit setzen in dieser Preisklasse hohe Maßstäbe. Durch die hochwertige Mechanik und Elektronik können mit diesem Gerät bereits eigene Mond, Planeten, oder sogar Deep-Sky Aufnahmen gemacht werden.

Ausstattung:
GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten · Handcomputer StarTracker mit Datenbank von 100000 Objekten · Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung · Justierbarer Polsucher · Sucher mit Fadenkreuzokular · Zenitspiegel · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl · Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · Okular-Adapter von 31,7 mm auf 50.8 mm · ST-4 kompatible Autoguiderschnittstelle · Sämtliche Alugussteile hochwertig pulverbeschichtet · Kugelgelagerte Schneckenwellen aus Messing

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.12 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 600 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 21 kg · Linsen-Durchmesser: 102 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Nachführungsgeschwindigkeit: 2 °/s · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Stromversorgung: Mono-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Vergrößerung (max.): 204 x · Vergrößerung (min.): 23 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Weitere technische Daten: Stativ stufenlos von 690 bis 1095 mm verstellbar · Fokussierbetrieb 2,5" Hexafoc · Öffnungsverhältnis: 5.8

Lieferumfang:
Messier AR-102S GOTO · Äquatoriale EXOS 2 GOTO Montierung · Startracker Handcomputer · Super Plössl Okular 26 mm · Stahlrohrstativ · Zenitspiegel · Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter · Adapter für 50,8 mm (2") Okulare · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6x30 Sucher-Fernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 104 mm x 1000 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Ø:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Brennweite (Details):
600 mm
Vergrößerung:
23 bis 204 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
elektrisch
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Nachführungsgeschwindigkeit:
2 °/s
Vergrößerung (max.):
204 x
Vergrößerung (min.):
23 x
Linsen-Durchmesser:
102 mm
Stromversorgung:
Mono-Batterie (6x)|ツ| bitte separat bestellen
Auflösungsvermögen:
1.12 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5.8
Gewicht:
21 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922009353, 4007922009353, Bresser Optik, 4702609, Messier AR-102S/600 EXOS-2 GOTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,53*
€ 1.145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,60*
€ 1.143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,03*
€ 1.071,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,28*
€ 1.042,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.