Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstiel 03721-20 390 cm Gardena Combisystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423009-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03721-20
EAN/GTIN:
     4078500012676
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
teleskopstiel 210 - 390 cm
Teleskopstiel 03721-20 390 cm Gardena Combisystem

combisystem-Teleskopstiel 210 - 390 cm

Geeignet für alle combisystem-Geräte
Druckmechanismus für einfache Längeneinstellung
Ovale Stielform für mehr Stabilität und kein Verdrehen des Innenrohres
Bequemes Arbeiten in bis zu 5 Metern Höhe.

Der GARDENA combisystem Teleskopstiel ist optimal geeignet für ein bequemes Arbeiten in bis zu 6 Metern Höhe. Dank eines Schnappverschlusses lässt sich der Teleskopstiel mühelos in 26-cm Stufen von 210 cm und 390 cm ausziehen. Ein angenehmes Arbeiten angepasst an die Arbeitssituation und die Körpergröße ist so gewährleistet. Der Stiel besteht aus Aluminium und ist aus diesem Grund auch besonders leicht und stabil – wichtig, wenn der Stiel nach oben gehalten werden muss. Ein Dämpfer verhindert eine ungewolltes Einziehen des Stiels (keine Verletzungsgefahr). Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist.

Ausstattung:
Außenstiel Duroplast beschichtet
Unverlierbare Feststellschraube mit Weichkomponente
Dämpfer vermeidet unbeabsichtigtes Einfahren

Technische Daten:
Länge (max.): 390 cm · Länge (min.): 210 cm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 2100 mm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem · Weitere technische Daten: Arbeitshöhe: bis zu 6 m · Material: Hochweriges Aluminium

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2100 x 38 x 57 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
2100 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
GARDENA
Serie (Garten-Werkzeuge):
Gardena Combisystem
Länge (min.):
210 cm
Länge (max.):
390 cm
Produkt-Art:
Teleskopstiel
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel gardena, teleskopstiel, 4078500012676, GARDENA, 03721-20, Teleskopskaft 210-390 cm, teleskop-stiel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
€ 35,99*
ab € 45,55*
€ 59,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,05*
€ 59,97*
€ 6,90*
ab € 46,75*
€ 61,01*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 62,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,42*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.