Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-102410 Herst.-Nr.: 4078500012676 EAN/GTIN: 4078500012676 |
| |
|
| | |
| Combisystem Teleskopstiele Combisystem Teleskopstiel von GARDENA, das Optimum an Sicherheit, Komfort und Qualität • Vielseitig einsetzbar und mit vielen Geräten kombinierbar • Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium • Druckmechanismus, einfache Längeneinstellung • Dämpfer vermeidet unbeabsichtigtes Einfahren des Teleskopstiels, keine Verletzungen • Unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff, bequemes Festschrauben • Ovale Stielform, mehr Stabilität, Innenrohr verdreht sich nicht beim Verstellen • 25 Jahre Herstellergarantie Weitere Informationen: | | GARDENA: | 3721-20 | Ausführung: | 2,10–3,90 m | Arbeitshöhe: | bis zu 6 Meter | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,38* | € 58,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,26* | € 59,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,11* | € 59,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 45,70* | € 59,87* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,48* | € 62,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|