Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28002 Stoff-Polierschwabbel, weich Durchmesser 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423972-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28002
EAN/GTIN:
     4006274280021
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Proxxon Micromot 28002 Stoff-Polierschwabbel, weich Durchmesser 100 mm 1 St.

Stoff-Polierschwabbel, weich

Zum Hochglanzpolieren von Gold, Silber, Platin, Kupfer, Messing, Edelstahl und Kunststoff. Passt sich der Werkstückkontur an. Anwendung nur mit Polierpaste oder Polieremulsion.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 100 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, proxxon polierscheibe, lammfell polierscheibe, polierscheibe 100mm, 4006274280021, Proxxon Micromot, 28002
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,19*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,24*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27180
ab € 179,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.