Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektro-Exzenterschleifer
>
Polierhaube
>
Artikel
Proxxon Micromot 28664 Lammfell-Polierhaube Durchmesser 50 mm 2 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1423993-BP
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
28664
EAN/GTIN:
4006274286641
Suchbegriffe:
Polierhaube
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammfell-Polierhaube
Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Passend für WP/E (Best. Nr. 1423964).
Technische Daten:
Inhalt: 2 St. · Produktabmessung, Ø: 50 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Proxxon Micromot
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel
>
Schleifmittel / Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Lammwollhaube
,
Polierscheibe
,
Polierschleifscheibe
,
proxxon polierhaube
,
polierhaube
,
polierscheibe 50mm
,
Proxxon Micromot
,
28664
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
10
2
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,73*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,86*
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 2,86*
Lager 400
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,45*
Lager 102
1 Tag
65
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
29820 Proxxon, Proxxon Akku-Winkelpolierer WP/A
Proxxon
29820
ab € 140,33*
Zubehör
29835 Proxxon, Proxxon Akku-Exzenterpolierer EP/A
Proxxon
29835
ab € 180,41*
Zubehör
Proxxon EP/A Exzenterpolierer ohne Akku, ohne Ladegerät 10.8 V
Proxxon
29837
ab € 101,84*
Zubehör
Proxxon EP/E 28680 Exzenterpoliermaschine 230 V 800 - 2800 U/min
Proxxon
28680
ab € 106,32*
Zubehör
Proxxon Micromot WP/E Winkelpolierer mit Zubehör 18teilig 100 W
Proxxon
28660
ab € 83,42*
Zubehör
Proxxon WP/A Winkelpolierer ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Zubehör 10.8 V
Proxxon
29822
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen