Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Lammfell, 28664


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Lammfell, 28664
Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Lammfell, 28664
Artikel-Nr.:
     4502-04L0380
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28664
EAN/GTIN:
     4006274286641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierhaube
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Polierscheibe, 28664, Proxxon Lammfell-Polierscheibe aus hochwertiger, dichter Lammfellwolle zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klettverschluss. Ø50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polierscheibe
Durchmesser:
50 mm
Schleifmaterial:
Lammfell
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, proxxon polierhaube, polierhaube, polierscheibe 50mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Werkzeuge, Schleifmittel, Polierer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 6,64*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,65*
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,69*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,15*
1 Tag
82
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29820
ab € 141,14*
Zubehör
Proxxon
29835
ab € 184,38*
Zubehör
Proxxon
29837
ab € 101,48*
Zubehör
Proxxon
28680
ab € 106,17*
Zubehör
Proxxon
28660
ab € 84,59*
Zubehör
Proxxon
29822
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.