Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-IF-AB-CAN Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424813-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35400111
EAN/GTIN:
     4016139069265
Suchbegriffe:
Schnittstelle für elektronische Las...
schnittstelle für elektronische las...
EA Elektro Automatik EA-IF-AB-CAN Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik

Schnittstellenmodul CAN-Standard 2.0 A und 2.0 B

Die neuen EA-Schnittstellen sind digitale Steckmodule für aktuelle Serien wie ELR 9000, PSI 9000 und EL 9000 B, sowie kommende Serien von programmierbaren Netzgeräten und elektronischen Lasten. Unterstützung für LabView und Programmiersprachen Für die Schnittstellen Typ USB, RS232 und alle Typen mit Ethernet -Port (1 oder 2) sind LabView-VIs verfügbar. Das zur Kommunikation verwendete Protokoll ist in der Dokumentation offengelegt und kann daher in den diversen Programmiersprachen umgesetzt werden.

Ausstattung:
Software und Treiber mit den Geräten der Serien, die diese Module unterstützen, wird eine CD bzw. ein USB-Stick mitgeliefert.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): EA Elektro-Automatik

Systemvoraussetzungen:
Bis Win 10 geeignet

Weitere Informationen:
Marke:
EA Elektro Automatik
Passend für Marke (Steckernetzteile):
EA Elektro-Automatik
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: 4016139069265, EA Elektro Automatik, 35400111, EA-IF-AB-CAN, 102-5854
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,17*
€ 530,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,85*
€ 530,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 451,17*
€ 530,92*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 726,52*
€ 826,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,92*
€ 631,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,00*
€ 624,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200275
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200260
ab € 3.851,81*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200715
ab € 3.586,95*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200705
ab € 4.465,05*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200265
ab € 5.852,76*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200270
ab € 7.615,67*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200700
ab € 3.416,68*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200266
ab € 5.857,75*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200271
ab € 7.629,17*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200701
ab € 3.424,66*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200276
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200261
ab € 3.870,81*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200716
ab € 3.582,62*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200706
ab € 4.443,60*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200272
ab € 7.614,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.