Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Shredder
>
Artikel
Ideal Office 2245 Aktenvernichter 11 Blatt Streifenschnitt 4 mm P-2 20 l Vernichtet auch Büroklammern, Heftklam
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1426531-BP
Hersteller:
Ideal Office
Herst.-Nr.:
22454111
EAN/GTIN:
4019364502903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Ideal Office 2245 Aktenvernichter 11 Blatt Streifenschnitt 4 mm P-2 20 l Vernichtet auch Büroklammern,Heftklammern,Kreditkarte
Aktenvernichter 2245 Streifenschnitt 4 mm 20 l
Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender
4 mm Streifenschnitt
Blattleistung 9-11 Blatt (80 g/m²)
Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-Touch für intuitive Bedienung.
Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-WattWechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard.
MEHRFUNKTIONSSCHALTER
EASY-TOUCH
Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen.
MEHR SICHERHEIT
Sicherheitsklappe
Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zuverlässiger Eingriffschutz für Finger, lange Haare, Krawatten oder Ähnliches.
IN DAS DESIGN INTEGRIERTEN
Griffmulde
Zum Entleeren des Schnittgutbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.
SCHÜTZT DAS KLIMA UND DIE UMWELT
Der Blaue Engel
Für seine hohe Energieeffizienz wurde dieser Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. So bedingt die Energiesparfunktion „Zero Energy Consumption“ bei diesen Modellvarianten eine komplette automatische Abschaltung der Maschinen und damit einen Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus. Effiziente Antriebssysteme sorgen für eine hohe Schnittleistung, geräuscharme Motoren für eine angenehme Laufruhe. Auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, geht Krug & Priester mit gutem Beispiel voran. Gefährliche und gesundheitsschädliche Substanzen sind komplett tabu. Generell werden alle Produkte umweltschonend hergestellt. Dies belegt auch die Implementierung eines Umwelt-Management-Systems nach DIN EN ISO 14001:2009.
Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Blattanzahl (max.): 11 Blatt · Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Hellgrau · Partikel-/Streifen-Größe: 4 mm · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 428 mm · Produktabmessung, Tiefe: 213 mm · Schnitt-Typ: Streifenschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schnittgeschwindigkeit: 3.6 m/min · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-2 · Vernichtet auch: Büroklammern,Heftklammern,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 20 l
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 345 x 428 x 213 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
213 mm
Produktabmessung, Höhe:
428 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
Marke:
Ideal Office
Blattanzahl (max.):
11 Blatt
Farbe:
grau
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-2
Vernichtet auch:
Büroklammern | Heftklammern | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
4 mm
Schnittgeschwindigkeit:
3.6 m/min
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
20 l
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Bürogeräte & Zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter streifenschnitt
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter 20,0 l
,
4019364502903
,
Ideal Office
,
22454111
,
2245
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,43*
€ 194,63*
Lager 1682
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 200,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 200,04*
Lager 809
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 202,29*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 225,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter HSM Pure 220, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 13 Blatt
HSM
2320111
ab € 143,01*
Ähnlich
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 15 Blatt
HSM
1910121
ab € 198,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen