Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 12516402 Litze Radox® 155 1 x 0.34 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428547-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12516402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Huber+Suhner 12516402 Litze Radox® 155 1 x 0.34 mm² Blau Meterware

Cu - Litze feindrähtig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: Radox® 155 · Leiteraufbau: 19 x 0.16 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Nennspannung U0: 400 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Radox® 155
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Huber+Suhner
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
12516402
Typ (Hersteller-Typ):
RXL 155 0.34MM2 BU
Außen-Durchmesser:
1.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
400 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
19 x 0.16
Prüfspannung(en):
2500 V
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze blau, Huber+Suhner, 12516402, RXL 155 0.34MM2 BU, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
261
2
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,98*
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.