Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet i...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassungss...