Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HM8TLG Holz Drechselsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429488-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HM8TLG
EAN/GTIN:
     9120039903149
Suchbegriffe:
Drechseleisen-Satz
Drechslerbeitelsatz
drechseleisen satz
Holzmann Maschinen HM8TLG Holz Drechselsatz

8tlg. HSS Mini Drechselmesser Satz Micro Drechseleisen





Ausstattung:
Länge 190 mm · Es sind 8 sehr gängige Ausführungen enthalten · Die Klingen sind aus verschleißfestem HSS-Stahl gefertigt · Schöne und ergonomisch geformete Holzgriffe mit jeweils 135 mm Länge · Klingenlänge: ca. 60 mm · Gesamtlänge: ca. 195 mm.

Technische Daten:
Werkstoff: Holz

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Holz
Produkt-Art:
Drechselsatz
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, HM8TLG, drechseleisen, Drehbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 58,01*
€ 4,00*
ab € 36,34*
€ 58,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,01*
€ 69,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.