Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Siemens Halbleiterrelais 3RF21201AA02 20 A Schaltspannung (max.): 230 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1430804-BP
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RF21201AA02
EAN/GTIN:
4011209573772
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Koppelschütz
Siemens Halbleiterrelais 3RF21201AA02 20 A Schaltspannung (max.): 230 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.
Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, B=22,5mm, 20A 24-230V/24V DC
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 22,5 mm, 20 A 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF21 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche. Die Halbleiterrelais lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
Die Halbleiterrelais sind als 1-phasige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.
Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Gewicht: 72 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Steuerstrom (max.): 15 mA · Stoß-Strom (max.): 200 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Schraubbefestigung
Polzahl: 1
Isolationsspannung: 600 V
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 24 V/DC
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
3RF2120-1AA02
Steuerstrom (max.):
15 mA
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Stoß-Strom (max.):
200 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
72 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-14
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Relais
>
Sonstige Relais
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Thyristor
,
siemens koppelschütz 1s
,
thyristor
,
thyristor siemens
,
4011209573772
,
Siemens
,
3RF21201AA02
,
3RF2120-1AA02
,
472-9042
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,27*
€ 25,84*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 26,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,62*
€ 28,76*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 30,52*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA13
ab € 68,87*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA131KK0
ab € 70,09*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 32A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29320JA131KK0
ab € 76,62*
Zubehör
Konverter Steuerspg. 24V AC/DC
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,16*
Zubehör
Lastüberw. Basis Strombereich 20A Steuerspg. 24V DC
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,49*
Zubehör
Lastüberw. Basis Strombereich 6A Steuerspg. 24V DC
Siemens
3RF29060FA08
ab € 42,16*
Zubehör
Lastüberw. Strombereich 20A 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29200GA13
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen